INSET SPA - INSB10455 GSI25 TUBO GUAINA FLEX NERO 2311 - B10455
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 30.6 mm
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 25 mm
Biegeverhalten - flexibel
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 M
EAN
8010730004140
Artikelnummer
INSB10455
Herstellernummer
B10455
Hersteller
HBO
Außendurchmesser:
30.6 mm
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
25 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Betriebstemperatur:
5...60 °C
Maschinen und Anlageninstallation:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Muffe:
nein


