INSET SPA - INSB10457 GSI32 TUBO GUAINA FLEX NERO 2311 - B10457

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 38 mm
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 32 mm
Biegeverhalten - flexibel
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
30 M
EAN
8010730004164
Artikelnummer
INSB10457
Herstellernummer
B10457
Hersteller
HBO
Außendurchmesser:
38 mm
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
32 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Betriebstemperatur:
5...60 °C
Maschinen und Anlageninstallation:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Muffe:
nein


