INSET SPA - INSB10460 GSI50 TUBO GUAINA FLEX NERO 2311 - B10460
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 57 mm
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 50 mm
Biegeverhalten - flexibel
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
30 M
EAN
8010730004195
Artikelnummer
INSB10460
Herstellernummer
B10460
Hersteller
HBO
Außendurchmesser:
57 mm
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
50 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Betriebstemperatur:
5...60 °C
Maschinen und Anlageninstallation:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Muffe:
nein


