INSET SPA - INSB10463 GSIG10 TUBO GUAINA FLEX GRI R7035 2311 - B10463

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 14.7 mm
Farbe - grau
Innendurchmesser - 10 mm
Biegeverhalten - flexibel
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
30 M
EAN
8010730004287
Artikelnummer
INSB10463
Herstellernummer
B10463
Hersteller
HBO
Außendurchmesser:
14.7 mm
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
10 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Betriebstemperatur:
5...60 °C
Maschinen und Anlageninstallation:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Muffe:
nein
RAL-Nummer:
7035


