INSET SPA - INSB10475 GSIG32 TUBO GUAINA FLEX GRI R7035 2311 - B10475

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 38 mm
Farbe - grau
Innendurchmesser - 32 mm
Biegeverhalten - flexibel
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
30 M
EAN
8010730004362
Artikelnummer
INSB10475
Herstellernummer
B10475
Hersteller
HBO
Außendurchmesser:
38 mm
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
32 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Betriebstemperatur:
5...60 °C
Maschinen und Anlageninstallation:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Muffe:
nein
RAL-Nummer:
7035


