INSET SPA - INSB10476 GSIG35 TUBO GUAINA FLEX GRI R7035 2311 - B10476

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 41 mm
Farbe - grau
Innendurchmesser - 35 mm
Biegeverhalten - flexibel
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
30 M
EAN
8010730004379
Artikelnummer
INSB10476
Herstellernummer
B10476
Hersteller
HBO
Außendurchmesser:
41 mm
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
35 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Betriebstemperatur:
5...60 °C
Maschinen und Anlageninstallation:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Muffe:
nein
RAL-Nummer:
7035


