Startseite

INSET SPA - INSB10516 HALO25 TUBO RIGIDO HF GRI R7035 3321 - B10516

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 25 mm

  • Farbe - grau

  • Innendurchmesser - 21.6 mm

  • Biegeverhalten - starr

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 48 M

EAN

8010730000975

Artikelnummer

INSB10516

Herstellernummer

B10516

Hersteller

HBO

Außendurchmesser:

25 mm

Farbe:

grau

Innendurchmesser:

21.6 mm

Biegeverhalten:

starr

Werkstoff:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Ausführung flammwidrig:

ja

Betriebstemperatur:

-5...60 °C

Aufputzmontage:

ja

Mit Muffe:

nein

RAL-Nummer:

7035

HALO 25 Tubo rigido autoestinguente Halogen Free 3321 GRIGIO