Startseite

INSET SPA - INSB11080 RFG20 TUBO RIG FILETTAB GRI R7035 4321 - B11080

KopierenKopieren
INSET SPA - INSB11080 RFG20 TUBO RIG FILETTAB GRI R7035 4321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 20 mm

  • Farbe - grau

  • Innendurchmesser - 15.7 mm

  • Biegeverhalten - starr

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 M

EAN

8010730000906

Artikelnummer

INSB11080

Herstellernummer

B11080

Hersteller

HBO

Außendurchmesser:

20 mm

Farbe:

grau

Innendurchmesser:

15.7 mm

Biegeverhalten:

starr

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ausführung flammwidrig:

ja

Betriebstemperatur:

-5...60 °C

Aufputzmontage:

ja

Mit Muffe:

nein

RAL-Nummer:

7035

RFG 20 Tubo rigido pesante filettabile autoestinguente 4321 GRIGIO