INSET SPA - INSB11081 RFG25 TUBO RIG FILETTAB GRI R7035 4321 - B11081

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 25 mm
Farbe - grau
Innendurchmesser - 19.8 mm
Biegeverhalten - starr
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 M
Produktserien
EAN
8010730000913
Artikelnummer
INSB11081
Herstellernummer
B11081
Hersteller
HBO
Außendurchmesser:
25 mm
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
19.8 mm
Biegeverhalten:
starr
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Betriebstemperatur:
-5...60 °C
Aufputzmontage:
ja
Mit Muffe:
nein
RAL-Nummer:
7035
RFG 25 Tubo rigido pesante filettabile autoestinguente 4321 GRIGIO


