INSET SPA - INSB11082 RFG32 TUBO RIG FILETTAB GRI R7035 4321 - B11082

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 32 mm
Farbe - grau
Innendurchmesser - 26.4 mm
Biegeverhalten - starr
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
3 M
Produktserien
EAN
8010730000920
Artikelnummer
INSB11082
Herstellernummer
B11082
Hersteller
HBO
Außendurchmesser:
32 mm
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
26.4 mm
Biegeverhalten:
starr
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Betriebstemperatur:
-5...60 °C
Aufputzmontage:
ja
Mit Muffe:
nein
RAL-Nummer:
7035
RFG 32 Tubo rigido pesante filettabile autoestinguente 4321 GRIGIO


