INSET SPA - INSB11083 RFG40 TUBO RIG FILETTAB GRI R7035 4321 - B11083

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 40 mm
Farbe - grau
Innendurchmesser - 33.4 mm
Biegeverhalten - starr
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
15 M
Produktserien
EAN
8010730000937
Artikelnummer
INSB11083
Herstellernummer
B11083
Hersteller
HBO
Außendurchmesser:
40 mm
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
33.4 mm
Biegeverhalten:
starr
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Betriebstemperatur:
-5...60 °C
Aufputzmontage:
ja
Mit Muffe:
nein
RAL-Nummer:
7035
RFG 40 Tubo rigido pesante filettabile autoestinguente 4321 GRIGIO


