Startseite

INSET SPA - INSB11084 RFG50 TUBO RIG FILETTAB GRI R7035 4321 - B11084

KopierenKopieren
INSET SPA - INSB11084 RFG50 TUBO RIG FILETTAB GRI R7035 4321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 50 mm

  • Farbe - grau

  • Innendurchmesser - 43 mm

  • Biegeverhalten - starr

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 15 M

EAN

8010730000944

Artikelnummer

INSB11084

Herstellernummer

B11084

Hersteller

HBO

Außendurchmesser:

50 mm

Farbe:

grau

Innendurchmesser:

43 mm

Biegeverhalten:

starr

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ausführung flammwidrig:

ja

Betriebstemperatur:

-5...60 °C

Aufputzmontage:

ja

Mit Muffe:

nein

RAL-Nummer:

7035

RFG 50 Tubo rigido pesante filettabile autoestinguente 4321 GRIGIO