INSET SPA - INSB11531 FMPA20 T.CORR.PIEG.AUT AZZURRO 3321 - B11531

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 20 mm
Farbe - blau
Innendurchmesser - 14.1 mm
Biegeverhalten - biegsam
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
100 M
Produktserien
EAN
8010730005871
Artikelnummer
INSB11531
Herstellernummer
B11531
Hersteller
HBO
Außendurchmesser:
20 mm
Farbe:
blau
Innendurchmesser:
14.1 mm
Biegeverhalten:
biegsam
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Betriebstemperatur:
-5...60 °C
Mit Muffe:
nein
Unterputzmontage:
ja
Unterflurinstallation (Estrich):
ja


