INSET SPA - INSB11536 FMPAF25 T.CORR.PIEG.AUT+FILO AZZ 3321 - B11536

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 25 mm
Farbe - blau
Innendurchmesser - 18.3 mm
Biegeverhalten - biegsam
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
50 M
Produktserien
EAN
8010730005840
Artikelnummer
INSB11536
Herstellernummer
B11536
Hersteller
HBO
Außendurchmesser:
25 mm
Farbe:
blau
Innendurchmesser:
18.3 mm
Biegeverhalten:
biegsam
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Betriebstemperatur:
-5...60 °C
Mit Muffe:
nein
Unterputzmontage:
ja
Unterflurinstallation (Estrich):
ja


