Startseite

INSET SPA - INSB11543 FMPBF20 T.CORR.PIEG.AUT+FILO BIAN 3321 - B11543

KopierenKopieren
INSET SPA - INSB11543 FMPBF20 T.CORR.PIEG.AUT+FILO BIAN 3321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 20 mm

  • Farbe - weiß

  • Innendurchmesser - 14.1 mm

  • Biegeverhalten - biegsam

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 100 M

EAN

8010730019472

Artikelnummer

INSB11543

Herstellernummer

B11543

Hersteller

HBO

Außendurchmesser:

20 mm

Farbe:

weiß

Innendurchmesser:

14.1 mm

Biegeverhalten:

biegsam

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ausführung flammwidrig:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Betriebstemperatur:

-5...60 °C

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

ja

Unterflurinstallation (Estrich):

ja

FMPBF 20 Tubo corrugato pieghevole autoestinguente con tirafilo 3321 BIANCO