INSET SPA - INSB11544 FMPBF25 T.CORR.PIEG.AUT+FILO BIAN 3321 - B11544

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 25 mm
Farbe - weiß
Innendurchmesser - 18.3 mm
Biegeverhalten - biegsam
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
50 M
Produktserien
EAN
8010730019489
Artikelnummer
INSB11544
Herstellernummer
B11544
Hersteller
HBO
Außendurchmesser:
25 mm
Farbe:
weiß
Innendurchmesser:
18.3 mm
Biegeverhalten:
biegsam
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Betriebstemperatur:
-5...60 °C
Mit Muffe:
nein
Unterputzmontage:
ja
Unterflurinstallation (Estrich):
ja


