Startseite

INSET SPA - INSB11547 FMPL20 T.CORR.PIEG.AUT VIOLA 3321 - B11547

KopierenKopieren
INSET SPA - INSB11547 FMPL20 T.CORR.PIEG.AUT VIOLA 3321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 20 mm

  • Farbe - violett

  • Innendurchmesser - 14.1 mm

  • Biegeverhalten - biegsam

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 100 M

EAN

8010730005796

Artikelnummer

INSB11547

Herstellernummer

B11547

Hersteller

HBO

Außendurchmesser:

20 mm

Farbe:

violett

Innendurchmesser:

14.1 mm

Biegeverhalten:

biegsam

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ausführung flammwidrig:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Betriebstemperatur:

-5...60 °C

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

ja

Unterflurinstallation (Estrich):

ja

FMPL 20 Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 VIOLA