INSET SPA - INSB11551 FMPLF20 T.CORR.PIEG.AUT+FILO VIOL 3321 - B11551

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 20 mm
Farbe - violett
Innendurchmesser - 14.1 mm
Biegeverhalten - biegsam
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
100 M
Produktserien
EAN
8010730005758
Artikelnummer
INSB11551
Herstellernummer
B11551
Hersteller
HBO
Außendurchmesser:
20 mm
Farbe:
violett
Innendurchmesser:
14.1 mm
Biegeverhalten:
biegsam
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Betriebstemperatur:
-5...60 °C
Mit Muffe:
nein
Unterputzmontage:
ja
Unterflurinstallation (Estrich):
ja


