Startseite

INSET SPA - INSB11566 FMPVF16 T.CORR.PIEG.AUT+FILO VERD 3321 - B11566

KopierenKopieren
INSET SPA - INSB11566 FMPVF16 T.CORR.PIEG.AUT+FILO VERD 3321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 16 mm

  • Farbe - grün

  • Innendurchmesser - 10.7 mm

  • Biegeverhalten - biegsam

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 100 M

EAN

8010730005666

Artikelnummer

INSB11566

Herstellernummer

B11566

Hersteller

HBO

Außendurchmesser:

16 mm

Farbe:

grün

Innendurchmesser:

10.7 mm

Biegeverhalten:

biegsam

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ausführung flammwidrig:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Betriebstemperatur:

-5...60 °C

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

ja

Unterflurinstallation (Estrich):

ja

FMPVF 16 Tubo corrugato pieghevole autoestinguente con tirafilo 3321 VERDE