INSET SPA - INSB11569 FMPVF32 T.CORR.PIEG.AUT+FILO VERD 3321 - B11569

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 32 mm
Farbe - grün
Innendurchmesser - 24.3 mm
Biegeverhalten - biegsam
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
25 M
Produktserien
EAN
8010730005697
Artikelnummer
INSB11569
Herstellernummer
B11569
Hersteller
HBO
Außendurchmesser:
32 mm
Farbe:
grün
Innendurchmesser:
24.3 mm
Biegeverhalten:
biegsam
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Betriebstemperatur:
-5...60 °C
Mit Muffe:
nein
Unterputzmontage:
ja
Unterflurinstallation (Estrich):
ja


