INSET SPA - INSB11687 FCXV25 T.COEX.PIEG.AUT 50M VERDE 3321 - B11687

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 25 mm
Farbe - grün
Innendurchmesser - 18 mm
Biegeverhalten - biegsam
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010730502172
Artikelnummer
INSB11687
Herstellernummer
B11687
Hersteller
HBO
Außendurchmesser:
25 mm
Farbe:
grün
Innendurchmesser:
18 mm
Biegeverhalten:
biegsam
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Betriebstemperatur:
-5...60 °C
Mit Muffe:
nein
Unterputzmontage:
ja
Unterflurinstallation (Estrich):
ja


