INSET SPA - INSB11688 FCXL20 T.COEX.PIEG.AUT 75M VIOLA 3321 - B11688

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 20 mm
Farbe - violett
Innendurchmesser - 13.9 mm
Biegeverhalten - biegsam
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010730502189
Artikelnummer
INSB11688
Herstellernummer
B11688
Hersteller
HBO
Außendurchmesser:
20 mm
Farbe:
violett
Innendurchmesser:
13.9 mm
Biegeverhalten:
biegsam
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Betriebstemperatur:
-5...60 °C
Mit Muffe:
nein
Unterputzmontage:
ja
Unterflurinstallation (Estrich):
ja


