INSET SPA - INSB11689 FCXL25 T.COEX.PIEG.AUT 50M VIOLA 3321 - B11689

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 25 mm
Farbe - violett
Innendurchmesser - 18 mm
Biegeverhalten - biegsam
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010730502196
Artikelnummer
INSB11689
Herstellernummer
B11689
Hersteller
HBO
Außendurchmesser:
25 mm
Farbe:
violett
Innendurchmesser:
18 mm
Biegeverhalten:
biegsam
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Betriebstemperatur:
-5...60 °C
Mit Muffe:
nein
Unterputzmontage:
ja
Unterflurinstallation (Estrich):
ja


