Startseite

INSET SPA - INSB11693 FCXV32 T.COEX.PIEG.AUT 30M VERDE 3321 - B11693

KopierenKopieren
INSET SPA - INSB11693 FCXV32 T.COEX.PIEG.AUT 30M VERDE 3321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 32 mm

  • Farbe - grün

  • Innendurchmesser - 24 mm

  • Biegeverhalten - biegsam

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 ST

EAN

8010730506897

Artikelnummer

INSB11693

Herstellernummer

B11693

Hersteller

HBO

Außendurchmesser:

32 mm

Farbe:

grün

Innendurchmesser:

24 mm

Biegeverhalten:

biegsam

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ausführung flammwidrig:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

ja

Betriebstemperatur:

-5...60 °C

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

ja

Unterflurinstallation (Estrich):

ja

FCXV 32 Tubo corrugato coestruso pieghevole autoestinguente 30M 3321