INSET SPA - INSB11855 GSTON20 R.TUBO-GUAINA D20-16 GRI IP67 - B11855

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm
Ausführung - Steck
Werkstoffgüte - sonstige
Oberfläche poliert - ja
Packung
260 ST
EAN
8010730504503
Artikelnummer
INSB11855
Herstellernummer
B11855
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
20 mm
Ausführung:
Steck
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche poliert:
ja
GSTON 20 Raccordo tubo/scatola ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO



