Startseite

INSET SPA - INSB11856 GSTON25 R.TUBO-GUAINA D25-20 GRI IP67 - B11856

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm

  • Ausführung - Steck

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberfläche poliert - ja

Packung

  • 170 ST

EAN

8010730504510

Artikelnummer

INSB11856

Herstellernummer

B11856

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

25 mm

Ausführung:

Steck

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberfläche poliert:

ja

GSTON 25 Raccordo tubo/scatola ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO