INSET SPA - INSB11858 GSTON40 R.TUBO-GUAINA D40-32 GRI IP67 - B11858

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 40 mm
Ausführung - Steck
Werkstoffgüte - sonstige
Oberfläche poliert - ja
Packung
1 ST
EAN
8010730504619
Artikelnummer
INSB11858
Herstellernummer
B11858
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
40 mm
Ausführung:
Steck
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche poliert:
ja
GSTON 40 Raccordo tubo/scatola ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO



