INSET SPA - INSB11859 GSTON50 R.TUBO-GUAINA D50-40 GRI IP67 - B11859

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 50 mm
Ausführung - Steck
Werkstoffgüte - sonstige
Oberfläche poliert - ja
Packung
1 ST
EAN
8010730504626
Artikelnummer
INSB11859
Herstellernummer
B11859
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
50 mm
Ausführung:
Steck
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche poliert:
ja
GSTON 50 Raccordo tubo/guaina ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO



