Startseite

INSET SPA - INSB11916 GSTON20 PROM 4+2 SACCHETTO 6 PZ - B11916

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm

  • Ausführung - Steck

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Oberfläche poliert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8010730508907

Artikelnummer

INSB11916

Herstellernummer

B11916

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

20 mm

Ausführung:

Steck

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberfläche poliert:

ja

GSTON 20 Raccordo tubo/guaina ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO