Startseite

INSET SPA - INSB11961 MSTN16 PROM 4+2 SACCHETTO 6 PZ - B11961

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 16 mm

  • Ausführung - Steck

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8010730509089

Artikelnummer

INSB11961

Herstellernummer

B11961

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

16 mm

Ausführung:

Steck

Werkstoffgüte:

sonstige

MSTN 16 Manicotto di giunzione ad innesto rapido IP67 Halogen Free GRIGIO