Startseite

INSET SPA - INSB11964 RTGN16 PROM 4+2 SACCHETTO 6 PZ - B11964

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 16 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - Steck

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8010730509119

Artikelnummer

INSB11964

Herstellernummer

B11964

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

16 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

Steck

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberfläche poliert:

nein

RTGN 16 Raccordo tubo/guaina pari ad innesto rapido IP67 Sistema Stop