INSET SPA - INSB11965 GSTON16 PROM 4+2 SACCHETTO 6 PZ - B11965

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 16 mm
Ausführung - Steck
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche poliert - ja
Packung
1 ST
EAN
8010730509126
Artikelnummer
INSB11965
Herstellernummer
B11965
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
16 mm
Ausführung:
Steck
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche poliert:
ja
GSTON 16 Raccordo tubo/guaina ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO



