Startseite

INSET SPA - INSB13008 IPC20 CURVA 90° TUBO RIGIDO GRI IP65 - B13008

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm

  • Durchmesser - 20 mm

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Oberfläche poliert - nein

Packung

  • 180 ST

EAN

8010730505586

Artikelnummer

INSB13008

Herstellernummer

B13008

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

20 mm

Durchmesser:

20 mm

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberfläche poliert:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

IPC 20 Curva a 90, a stretto raggio, per tubi rigidi IP65 GRIGIO