Startseite

ITALIANA CONDUTTORI - ICO17/73FC-500 CAVO COAX 17/73FC BL 500 M - 17/73FC-500

KopierenKopieren
ITALIANA CONDUTTORI - ICO17/73FC-500 CAVO COAX 17/73FC BL 500 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außenleiter-Durchmesser - 7.78 mm

  • Innenleiter-Durchmesser - 1.63 mm

  • Wellenwiderstand - 75 Ohm

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Innenleiter-Material - Kupfer

Packung

  • 500 M

EAN

8000060650506

Artikelnummer

ICO17/73FC-500

Herstellernummer

17/73FC-500

Hersteller

ICO

Außenleiter-Durchmesser:

7.78 mm

Innenleiter-Durchmesser:

1.63 mm

Wellenwiderstand:

75 Ohm

Mantel-Farbe:

schwarz

Innenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Form:

Folie + Geflecht

Dielektrikum:

PE/Luft

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Außendurchmesser ca.:

10.1 mm

Cavo coassiale di trasporto e distribuzione per posa interrata - 75 Ohm 17/73FCCavo per posa interrata (Classe di schermatura A)