ITALIANA CONDUTTORI - ICO27/115FC-500 CAVO COAX 27/115FC BL 500 M - 27/115FC-500
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außenleiter-Durchmesser - 12.2 mm
Innenleiter-Durchmesser - 2.7 mm
Wellenwiderstand - 75 Ohm
Mantel-Farbe - schwarz
Innenleiter-Material - Kupfer
Packung
500 M
EAN
8000006450504
Artikelnummer
ICO27/115FC-500
Herstellernummer
27/115FC-500
Hersteller
ICO
Außenleiter-Durchmesser:
12.2 mm
Innenleiter-Durchmesser:
2.7 mm
Wellenwiderstand:
75 Ohm
Mantel-Farbe:
schwarz
Innenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Dielektrikum:
PE/Luft
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Außendurchmesser ca.:
15 mm


