ITALIANA CONDUTTORI - ICO34/145FC-700 CAVO COAX 34/145FC BL 700 M - 34/145FC-700
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außenleiter-Durchmesser - 15.26 mm
Innenleiter-Durchmesser - 3.4 mm
Wellenwiderstand - 75 Ohm
Mantel-Farbe - schwarz
Innenleiter-Material - Kupfer
Packung
700 M
EAN
8000006650706
Artikelnummer
ICO34/145FC-700
Herstellernummer
34/145FC-700
Hersteller
ICO
Außenleiter-Durchmesser:
15.26 mm
Innenleiter-Durchmesser:
3.4 mm
Wellenwiderstand:
75 Ohm
Mantel-Farbe:
schwarz
Innenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Dielektrikum:
PE/Luft
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Außendurchmesser ca.:
19.8 mm


