ITALIANA CONDUTTORI - ICOCATV11-500 CAVO COAX CATV11 BL 500 M - CATV11-500
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außenleiter-Durchmesser - 7.85 mm
Innenleiter-Durchmesser - 1.63 mm
Wellenwiderstand - 75 Ohm
Mantel-Farbe - schwarz
Innenleiter-Material - Kupfer
Packung
500 M
EAN
8000005750506
Artikelnummer
ICOCATV11-500
Herstellernummer
CATV11-500
Hersteller
ICO
Außenleiter-Durchmesser:
7.85 mm
Innenleiter-Durchmesser:
1.63 mm
Wellenwiderstand:
75 Ohm
Mantel-Farbe:
schwarz
Innenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Dielektrikum:
PE/Luft
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Außendurchmesser ca.:
10.1 mm


