Startseite

ITALIANA CONDUTTORI - ICOCW41S-100 CAVO COAX CW41S BP 5X100 M - CW41S-100

KopierenKopieren
ITALIANA CONDUTTORI - ICOCW41S-100 CAVO COAX CW41S BP 5X100 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außenleiter-Durchmesser - 2.47 mm

  • Innenleiter-Durchmesser - 0.41 mm

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Wellenwiderstand - 75 Ohm

  • Mantel-Farbe - weiß

Packung

  • 100 M

EAN

8000003130508

Artikelnummer

ICOCW41S-100

Herstellernummer

CW41S-100

Hersteller

ICO

Außenleiter-Durchmesser:

2.47 mm

Innenleiter-Durchmesser:

0.41 mm

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wellenwiderstand:

75 Ohm

Mantel-Farbe:

weiß

Innenleiter-Material:

Eisen

Außenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Form:

Folie + Geflecht

Dielektrikum:

PE/Luft

Außendurchmesser ca.:

3.6 mm

Cavo coassiale miniaturizzato per uso interno - 75 Ohm. Da utilizzare per tratte brevi (Classe di schermatura A)