Startseite

ITALIANA CONDUTTORI - ICODG100-100 CAVO COAX DG100 SHR 6X100 M - DG100-100

KopierenKopieren
ITALIANA CONDUTTORI - ICODG100-100 CAVO COAX DG100 SHR 6X100 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außenleiter-Durchmesser - 4.8 mm

  • Innenleiter-Durchmesser - 1 mm

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Wellenwiderstand - 75 Ohm

  • Mantel-Farbe - weiß

Packung

  • 600 M

EAN

8000004430607

Artikelnummer

ICODG100-100

Herstellernummer

DG100-100

Hersteller

ICO

Außenleiter-Durchmesser:

4.8 mm

Innenleiter-Durchmesser:

1 mm

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wellenwiderstand:

75 Ohm

Mantel-Farbe:

weiß

Innenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Form:

Folie + Geflecht

Dielektrikum:

PE/Luft

Außendurchmesser ca.:

6 mm

CAVI COASSIALI PER RICEZIONE DIGITALE TERRESTRE