Startseite

ITALIANA CONDUTTORI - ICODG113-250 CAVO COAX DG113 SHR 2X250 M - DG113-250

KopierenKopieren
ITALIANA CONDUTTORI - ICODG113-250 CAVO COAX DG113 SHR 2X250 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außenleiter-Durchmesser - 5.3 mm

  • Innenleiter-Durchmesser - 1.13 mm

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Wellenwiderstand - 75 Ohm

  • Mantel-Farbe - weiß

Packung

  • 250 M

EAN

8000003930504

Artikelnummer

ICODG113-250

Herstellernummer

DG113-250

Hersteller

ICO

Außenleiter-Durchmesser:

5.3 mm

Innenleiter-Durchmesser:

1.13 mm

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wellenwiderstand:

75 Ohm

Mantel-Farbe:

weiß

Innenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Form:

Folie + Geflecht

Dielektrikum:

PE/Luft

Außendurchmesser ca.:

6.6 mm

Cavi Coassiali per: Ricezione Satellitare e Digitale Terrestre SA > 90-95 dB