Startseite

ITALIANA CONDUTTORI - ICODG125-200 CAVO COAX DG125 BP 2X200 M - DG125-200

KopierenKopieren
ITALIANA CONDUTTORI - ICODG125-200 CAVO COAX DG125 BP 2X200 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außenleiter-Durchmesser - 5.93 mm

  • Innenleiter-Durchmesser - 1.25 mm

  • Wellenwiderstand - 75 Ohm

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Innenleiter-Material - Kupfer

Packung

  • 200 M

EAN

8000047830402

Artikelnummer

ICODG125-200

Herstellernummer

DG125-200

Hersteller

ICO

Außenleiter-Durchmesser:

5.93 mm

Innenleiter-Durchmesser:

1.25 mm

Wellenwiderstand:

75 Ohm

Mantel-Farbe:

schwarz

Innenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Form:

Folie + Geflecht

Dielektrikum:

PE/Luft

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Außendurchmesser ca.:

7.3 mm

CAVI COASSIALI PER RICEZIONE DIGITALE TERRESTRE