ITALIANA CONDUTTORI - ICODG70-200 CAVO COAX DG70 SHR 6X200 M - DG70-200
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außenleiter-Durchmesser - 3.4 mm
Innenleiter-Durchmesser - 0.7 mm
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Wellenwiderstand - 75 Ohm
Mantel-Farbe - weiß
Packung
200 M
EAN
8000004631202
Artikelnummer
ICODG70-200
Herstellernummer
DG70-200
Hersteller
ICO
Außenleiter-Durchmesser:
3.4 mm
Innenleiter-Durchmesser:
0.7 mm
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Wellenwiderstand:
75 Ohm
Mantel-Farbe:
weiß
Innenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Dielektrikum:
PE/Luft
Außendurchmesser ca.:
4.3 mm


