ITALIANA CONDUTTORI - ICOLAN540-150 CAVO LAN 540 CAT 5E U/UTP 4X2XAWG24 - SH - LAN540-150
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 8
Kategorie - 5E
Mantel-Farbe - weiß
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilelement - Paare
Packung
900 M
EAN
8000057630900
Artikelnummer
ICOLAN540-150
Herstellernummer
LAN540-150
Hersteller
ICO
Ader-Zahl:
8
Kategorie:
5E
Mantel-Farbe:
weiß
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
ohne
Leiterdurchmesser:
0.51 mm
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Außendurchmesser ca.:
5.1 mm
NVP-Wert:
67 %


