Startseite

ITALIANA CONDUTTORI - ICORG59B/U-100 CAVO COAX RG59B/U SHR 6X100 M - RG59B/U-100

KopierenKopieren
ITALIANA CONDUTTORI - ICORG59B/U-100 CAVO COAX RG59B/U SHR 6X100 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außenleiter-Durchmesser - 4.3 mm

  • Innenleiter-Durchmesser - 0.58 mm

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Wellenwiderstand - 75 Ohm

  • Mantel-Farbe - schwarz

Packung

  • 600 M

EAN

8000007330607

Artikelnummer

ICORG59B/U-100

Herstellernummer

RG59B/U-100

Hersteller

ICO

Außenleiter-Durchmesser:

4.3 mm

Innenleiter-Durchmesser:

0.58 mm

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wellenwiderstand:

75 Ohm

Mantel-Farbe:

schwarz

Innenleiter-Material:

Eisen

Außenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Form:

Geflecht

Dielektrikum:

Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE)

Außendurchmesser ca.:

6.15 mm

Cavo coassiale a norma MIL-C-17 - 75 Ohm