Startseite

ITALIANA CONDUTTORI - ICOSAT703N-100 CAVO COAX SAT703N SHR. 6X100M - SAT703N-100

KopierenKopieren
ITALIANA CONDUTTORI - ICOSAT703N-100 CAVO COAX SAT703N SHR. 6X100M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außenleiter-Durchmesser - 5.3 mm

  • Innenleiter-Durchmesser - 1.13 mm

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Wellenwiderstand - 75 Ohm

  • Mantel-Farbe - schwarz

Packung

  • 600 M

EAN

8000003630602

Artikelnummer

ICOSAT703N-100

Herstellernummer

SAT703N-100

Hersteller

ICO

Außenleiter-Durchmesser:

5.3 mm

Innenleiter-Durchmesser:

1.13 mm

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wellenwiderstand:

75 Ohm

Mantel-Farbe:

schwarz

Innenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Form:

Folie + Geflecht

Dielektrikum:

PE/Luft

Außendurchmesser ca.:

6.6 mm

Cavo coassiale di raccordo per uso interno - 75 OhmCavo per posa interna (Classe di schermatura B)