ITALIANA CONDUTTORI - ICOSAT703ZH-100 CAVO COAX SAT703ZH SHR 6X100 M - SAT703ZH-100
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außenleiter-Durchmesser - 5.3 mm
Innenleiter-Durchmesser - 1.13 mm
Wellenwiderstand - 75 Ohm
Mantel-Farbe - grau
Innenleiter-Material - Kupfer
Packung
600 M
EAN
8000005130605
Artikelnummer
ICOSAT703ZH-100
Herstellernummer
SAT703ZH-100
Hersteller
ICO
Außenleiter-Durchmesser:
5.3 mm
Innenleiter-Durchmesser:
1.13 mm
Wellenwiderstand:
75 Ohm
Mantel-Farbe:
grau
Innenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Dielektrikum:
PE/Luft
Außendurchmesser ca.:
6.6 mm


