ITALIANA CORRUGATI - ITGAM0007500 MANICOTTO JOLLY DN.75 - AM0007500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - schwarz
Außendurchmesser - 75 mm
Werkstoffgüte - Polyethylen (PE)
Packung
1 ST
EAN
7449075987893
Artikelnummer
ITGAM0007500
Herstellernummer
AM0007500
Hersteller
ITG
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Außendurchmesser:
75 mm
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
MANICOTTI DI GIUNZIONE MOD. JOLLYPER SISTEMI CAVIDOTTISTICI E DRENANTI


