ITALIANA CORRUGATI - ITGCR10040G4 CAV. DWP BLACKCOR 50 MT. DN.40 - CR10040G4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Ausführung - biegsam
Außendurchmesser - 40 mm
Form - außen und innen gewellt
Packung
50 M
EAN
7449073725237
Artikelnummer
ITGCR10040G4
Herstellernummer
CR10040G4
Hersteller
ITG
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Ausführung:
biegsam
Außendurchmesser:
40 mm
Form:
außen und innen gewellt
Innendurchmesser:
31 mm
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Tubo corrugato doppia parete per passaggio cavi settore elettrico, garantisce una resistenza agli UV notevolmente superiore a quella dei tradizionali materiali in commercio (Test di invecchiamento artificiale tramite esposizione alle radiazioni UV per 5000 ore, secondo la norma EN 1297). I benefici che ne derivano sono rivolti soprattutto alle fasi di stoccaggio, sia in magazzino che in cantiere, dove tanto le organizzazioni di rivendita quanto le imprese installatrici possono talvolta necessitare di lunghi periodi di permanenza delle merci all’aperto, con rischio di degrado del colore e della qualità del materiale. Le bande colorate coestruse consentono la posa multipla di tubi dentro la medesima trincea, potendo personalizzare il colore a seconda del servizio dedicato. Il colore standard per cavi elettrici è grigio chiaro. • COSTRUZIONE: Tubo corrugato a doppia parete tipo normale di colore nero esternamente con bande grigie coestruse e nero internamente • IMPIEGO: Protezione cavi elettrici B.T. e M.T.(bassa e media tensione) e telefonici • RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO: 450 N • COSTITUZIONE: Additivazione supplementare ai raggi UV • RAGGIO DI CURVATURA: 15 volte il diametro esterno • LIMITI D’IMPIEGO: -50 °C / +60 °C • INSTALLAZIONE: Sotterranea in trincea • RIGIDITA’ ELETTRICA: Eccellente



