Startseite

ITALIANA CORRUGATI - ITGCR10075G4 CAV. DWP BLACKCOR 50 MT. DN.75 - CR10075G4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - biegsam

  • Außendurchmesser - 75 mm

  • Form - außen und innen gewellt

Packung

  • 50 M

EAN

7449073725329

Artikelnummer

ITGCR10075G4

Herstellernummer

CR10075G4

Hersteller

ITG

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Ausführung:

biegsam

Außendurchmesser:

75 mm

Form:

außen und innen gewellt

Innendurchmesser:

60 mm

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Tubo corrugato doppia parete per passaggio cavi settore elettrico, garantisce una resistenza agli UV notevolmente superiore a quella dei tradizionali materiali in commercio (Test di invecchiamento artificiale tramite esposizione alle radiazioni UV per 5000 ore, secondo la norma EN 1297). I benefici che ne derivano sono rivolti soprattutto alle fasi di stoccaggio, sia in magazzino che in cantiere, dove tanto le organizzazioni di rivendita quanto le imprese installatrici possono talvolta necessitare di lunghi periodi di permanenza delle merci all’aperto, con rischio di degrado del colore e della qualità del materiale. Le bande colorate coestruse consentono la posa multipla di tubi dentro la medesima trincea, potendo personalizzare il colore a seconda del servizio dedicato. Il colore standard per cavi elettrici è grigio chiaro. • COSTRUZIONE: Tubo corrugato a doppia parete tipo normale di colore nero esternamente con bande grigie coestruse e nero internamente • IMPIEGO: Protezione cavi elettrici B.T. e M.T.(bassa e media tensione) e telefonici • RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO: 450 N • COSTITUZIONE: Additivazione supplementare ai raggi UV • RAGGIO DI CURVATURA: 15 volte il diametro esterno • LIMITI D’IMPIEGO: -50 °C / +60 °C • INSTALLAZIONE: Sotterranea in trincea • RIGIDITA’ ELETTRICA: Eccellente