Startseite

ITALIANA CORRUGATI - ITGCR20050B4 CAV. DWP TLC B/B ROTOLI 50 MT. DN.50 - CR20050B4

KopierenKopieren
ITALIANA CORRUGATI - ITGCR20050B4 CAV. DWP TLC B/B ROTOLI 50 MT. DN.50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - biegsam

  • Außendurchmesser - 50 mm

  • Form - außen und innen gewellt

  • Innendurchmesser - 40 mm

Packung

  • 50 M

EAN

7449073725442

Artikelnummer

ITGCR20050B4

Herstellernummer

CR20050B4

Hersteller

ITG

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

biegsam

Außendurchmesser:

50 mm

Form:

außen und innen gewellt

Innendurchmesser:

40 mm

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Tubo corrugato in HDPE a doppia parete, per telecomunicazioni, di colore blu esternamente e internamente. In rotoli da 50 m, fornito con tirafilo in nylon.